GRAFOPLAST SRL - GRASIHF2W/15 TESSERA CAVI BIANCO L=15 MM 960 PZ - SIHF2W/15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166301203
Codice prodotto
GRASIHF2W/15
Cod. produttore
SIHF2W/15
Produttore
GRA
Modello:
Etichetta
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
4 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
GRAFOPLAST: TESSERA CAVI BIANCO L 15 MM 960 PZ, Sistema di marcatura cavo


