AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF25LW TESSERA CONNETTORI WEID DSTVK 14X6 MM 86

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF25LW TESSERA CONNETTORI WEID DSTVK 14X6 MM 86

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 14 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166300909

Codice prodotto

GRASIHF25LW

Cod. produttore

SIHF25LW

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

14 mm

Magnetico:

no

Altezza:

6 mm

Tessera per Connettori Weidmuller DSTVK 14 x 6 mm - 864 pezzi.