AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF22CW TESSERA BIANCO ENTRELEC 15X4,8 MM 960 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF22CW TESSERA BIANCO ENTRELEC 15X4,8 MM 960 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166300503

Codice prodotto

GRASIHF22CW

Cod. produttore

SIHF22CW

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

15 mm

Magnetico:

no

Altezza:

4.8 mm

Tessera per Morsetti Entrelec 15 x 4.8 mm Bianco 960 pezzi. Tessera a lisca per morsetti stampabile con il plotter