AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASIFX0960W ETICHETTA VINILE BIANCO 9X60MM 800 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASIFX0960W ETICHETTA VINILE BIANCO 9X60MM 800 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 9 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166460061

Codice prodotto

GRASIFX0960W

Cod. produttore

SIFX0960W

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

9 mm

Magnetico:

no

Altezza:

60 mm

Etichetta in vinile 9 x 60 mm Bianco - 800 pezzi. Etichette pretagliate adesive in vinile da stampare con il plotter