GRAFOPLAST SRL - GRASIFX0915W ETICHETTA VINILE BIANCO 9X15MM 3800 PZ - SIFX0915W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 9 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166460047
Codice prodotto
GRASIFX0915W
Cod. produttore
SIFX0915W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
9 mm
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIFX0915W - ETICHETTA VINILE BIANCO 9X15MM 3800 PZ


