GRAFOPLAST SRL - GRASIFX0912Y ETICHETTA VINILE GIALLO 9X12MM 4600 PZ - SIFX0912Y
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 9 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166318560
Codice prodotto
GRASIFX0912Y
Cod. produttore
SIFX0912Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
9 mm
Magnetico:
no
Altezza:
12 mm
Etichetta in vinile 9 x 12 mm Giallo - 4600 pezzi. Etichette pretagliate adesive in vinile da stampare con il plotter


