GRAFOPLAST SRL - GRASIFX0615W ETICHETTA VINILE BIANCO 6X15MM 5700 PZ - SIFX0615W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166460009
Codice prodotto
GRASIFX0615W
Cod. produttore
SIFX0615W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
6 mm
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIFX0615W - ETICHETTA VINILE BIANCO 6X15MM 5700 PZ


