GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTB5010LYK T. MORSETTI GIAL DECENTRATO WEID.10X5 54
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166502464
Codice prodotto
GRASI2KTB5010LYK
Cod. produttore
SI2KTB5010LYK
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
10 mm
Magnetico:
no
Altezza:
5 mm


