GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTB5010LU T. MORSETTI BLU CENTRATO WEID. 10X5 540P - SI2KTB5010LU
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Blu
Trasparente - no
Lunghezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166502419
Codice prodotto
GRASI2KTB5010LU
Cod. produttore
SI2KTB5010LU
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Blu
Trasparente:
no
Lunghezza:
10 mm
Magnetico:
no
Altezza:
5 mm
Tessera per Morsetti centrato Weidmuller Blu 10x5 mm - confezione da 540 pezzi. La tessera per morsetto serie TB si applica con velocit? e semplicit? con innesto diretto. Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX, caricamento singolo


