GRAFOPLAST SRL - GRASI2K415215Y STRISCIA ADESIVA 215X15MM GIALLO PVC 40P - SI2K415215Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Didascalia / Targhetta
Larghezza - 215 mm
Altezza - 15 mm
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
8013166470558
Codice prodotto
GRASI2K415215Y
Cod. produttore
SI2K415215Y
Produttore
GRA
Modello:
Didascalia / Targhetta
Larghezza:
215 mm
Altezza:
15 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K415215Y - STRISCIA ADESIVA 215X15MM GIALLO PVC 40P


