GRAFOPLAST SRL - GRASI2K202W T. PULSANTI 50X15MM BIANCO PMMA 96PZ - SI2K202W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166466926
Codice prodotto
GRASI2K202W
Cod. produttore
SI2K202W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
50 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K202W - T. PULSANTI 50X15MM BIANCO PMMA 96PZ


