AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASI2K20215W STRISCIA BINARIO 215X20MM BIANCO PVC 40P - SI2K20215W

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASI2K20215W STRISCIA BINARIO 215X20MM BIANCO PVC 40P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 215 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166470626

Codice prodotto

GRASI2K20215W

Cod. produttore

SI2K20215W

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

215 mm

Larghezza:

215 mm

Magnetico:

no

Altezza:

20 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K20215W - STRISCIA BINARIO 215X20MM BIANCO PVC 40P