GRAFOPLAST SRL - GRASI2K15430Y STRISCIA BINARIO 430X15MM GIALLO PVC 40P - SI2K15430Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 430 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166470596
Codice prodotto
GRASI2K15430Y
Cod. produttore
SI2K15430Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
430 mm
Larghezza:
430 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K15430Y - STRISCIA BINARIO 430X15MM GIALLO PVC 40P


