GRAFOPLAST SRL - GRASI2K11130W STRISCIA MORSETTI WAGO280 130X11 PVC 60P - SI2K11130W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 130 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166471128
Codice prodotto
GRASI2K11130W
Cod. produttore
SI2K11130W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
130 mm
Magnetico:
no
Altezza:
11 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K11130W - STRISCIA MORSETTI WAGO280 130X11 PVC 60P


