AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRALC12023P1 USCITA EMERGENZA DX IN PVC 240X372,50 1P - LC12023P1

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRALC12023P1 USCITA EMERGENZA DX IN PVC 240X372,50 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Multicolore

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013166285602

Codice prodotto

GRALC12023P1

Cod. produttore

LC12023P1

Produttore

GRA

Materiale:

Plastica

Colore:

Multicolore

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Impermeabile:

Metodo di montaggio:

Parete

Larghezza:

240 mm

Luminescente:

no

Cartello "uscita emergenza a destra"in PVC dimensioni L=240mm, H=372,50mm, 1 per foglio