GRAFOPLAST SRL - GRALC10243P1 APPARECCH. SOTTO T. PVC 350X150 1PZ/FG - LC10243P1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
5 PZ
EAN
8013166285336
Codice prodotto
GRALC10243P1
Cod. produttore
LC10243P1
Produttore
GRA
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Impermeabile:
sì
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
350 mm
Altezza:
150 mm
Luminescente:
no


