AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRALC0KIT01 KIT PER CABINA 7 PZ - LC0KIT01

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRALC0KIT01 KIT PER CABINA 7 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Altri

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166285237

Codice prodotto

GRALC0KIT01

Cod. produttore

LC0KIT01

Produttore

GRA

Materiale:

Plastica

Colore:

Altri

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Impermeabile:

Metodo di montaggio:

Parete

Luminescente:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Segnale di indicazione / pericolo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRALC0KIT01 - KIT PER CABINA 7 PZ