GRAFOPLAST SRL - GRALAX13080F1 PERICOLO TOGLIERE...PC AD 100X60 7PFG - LAX13080F1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - Altri
Confezione
5 PZ
EAN
8013166494554
Codice prodotto
GRALAX13080F1
Cod. produttore
LAX13080F1
Produttore
GRA
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Impermeabile:
sì
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
100 mm
Altezza:
60 mm
Luminescente:
sì


