GRAFOPLAST SRL - GRALAX13066F1 PERICOLO 230V POLICARB. AD. 140X60 6PZ/F - LAX13066F1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - Altri
Confezione
5 PZ
EAN
8013166494295
Codice prodotto
GRALAX13066F1
Cod. produttore
LAX13066F1
Produttore
GRA
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Impermeabile:
sì
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
140 mm
Altezza:
60 mm
Luminescente:
sì


