GRAFOPLAST SRL - GRALAX11292F1 TRIANG.PERICOLO 400V - PC AD. L=102 6PZ/ - LAX11292F1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - Altri
Confezione
5 PZ
EAN
8013166494226
Codice prodotto
GRALAX11292F1
Cod. produttore
LAX11292F1
Produttore
GRA
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Impermeabile:
sì
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
102 mm
Luminescente:
sì


