GRAFOPLAST SRL - GRALAX11040F1 TRIANG. FOLGORE POLICARB. AD 68MM 18PZ/F - LAX11040F1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - Altri
Confezione
5 PZ
EAN
8013166494042
Codice prodotto
GRALAX11040F1
Cod. produttore
LAX11040F1
Produttore
GRA
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
Altri
Impermeabile:
sì
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
68 mm
Luminescente:
sì


