GRAFOPLAST SRL - GRALA36070F1 VIETATO FUMARE - VINYL ADESD39MM 30PZ/FG - LA36070F1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Colore - Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - Vinile
Confezione
5 PZ
EAN
8013166492123
Codice prodotto
GRALA36070F1
Cod. produttore
LA36070F1
Produttore
GRA
Materiale:
Altri
Colore:
Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
Vinile
Impermeabile:
sì
Metodo di montaggio:
Parete
Diametro:
39 mm
Luminescente:
sì


