GRAFOPLAST SRL - GRALA22011F1 TONDA TERRA B/Y VINYL AD D=20 98PZ/FG - LA22011F1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - Vinile
Confezione
5 PZ
EAN
8013166491911
Codice prodotto
GRALA22011F1
Cod. produttore
LA22011F1
Produttore
GRA
Materiale:
Altri
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
Vinile
Impermeabile:
sì
Metodo di montaggio:
Parete
Diametro:
20 mm
Luminescente:
sì


