AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRALA13095F1 APPARECCH. SOTTO T... VINYL AD 100X60 7P

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRALA13095F1 APPARECCH. SOTTO T... VINYL AD 100X60 7P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Qualità del materiale - Vinile

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013166491522

Codice prodotto

GRALA13095F1

Cod. produttore

LA13095F1

Produttore

GRA

Materiale:

Altri

Colore:

Giallo

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

Qualità del materiale:

Vinile

Impermeabile:

Metodo di montaggio:

Parete

Larghezza:

100 mm

Altezza:

60 mm

Luminescente:

Etichetta "ATTENZIONE! APPARECCHIATURA SOTTO TENSIONE ANCHE A SPORTELLO APERTO"in vinile adesivo dimensioni L=100mm, H=60mm, 7 per foglio