GRAFOPLAST SRL - GRALA13075F1 PERICOLO 400V VINYL AD 70X30 18PZ/FG - LA13075F1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Colore - Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - Vinile
Confezione
1 PZ
EAN
8013166480540
Codice prodotto
GRALA13075F1
Cod. produttore
LA13075F1
Produttore
GRA
Materiale:
Altri
Colore:
Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
Vinile
Impermeabile:
sì
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
70 mm
Altezza:
30 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
no


