AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRALA13071F1 PERICOLO 380V VINYL AD 52X22.5 35PZ/FG

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRALA13071F1 PERICOLO 380V VINYL AD 52X22.5 35PZ/FG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Colore - Bianco

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Qualità del materiale - Vinile

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013166491287

Codice prodotto

GRALA13071F1

Cod. produttore

LA13071F1

Produttore

GRA

Materiale:

Altri

Colore:

Bianco

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

Qualità del materiale:

Vinile

Impermeabile:

Metodo di montaggio:

Parete

Larghezza:

52 mm

Altezza:

22.5 mm

Luminescente:

Etichetta pericolo tensione 380 VOLT in vinile adesivo dimensioni L=52mm, H=22,5mm, 35 per foglio