GRAFOPLAST SRL - GRALA13005F1 TOGLIERE TENSIONE VINYL ADES 70X30 18PZ/ - LA13005F1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Colore - Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - Vinile
Confezione
5 PZ
EAN
8013166465622
Codice prodotto
GRALA13005F1
Cod. produttore
LA13005F1
Produttore
GRA
Materiale:
Altri
Colore:
Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
Vinile
Impermeabile:
sì
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
70 mm
Altezza:
30 mm
Luminescente:
sì


