AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRALA12450F1 230V VINYL AD 68X12MM 44PZ/FG - LA12450F1

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRALA12450F1 230V VINYL AD 68X12MM 44PZ/FG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Colore - Bianco

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione - no

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Qualità del materiale - Vinile

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013166281260

Codice prodotto

GRALA12450F1

Cod. produttore

LA12450F1

Produttore

GRA

Materiale:

Altri

Colore:

Bianco

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

no

Con testo di pericolo / segnalazione:

Qualità del materiale:

Vinile

Impermeabile:

Metodo di montaggio:

Parete

Larghezza:

68 mm

Altezza:

12 mm

Luminescente:

GRAFO SIGN: È il sistema di segnalazione Grafoplast™ Che comprende targhette, etichette e cartelli con indicazioni di divieto, pericolo ed informazione. Disponibili in Vinile, policarbonato, PVC espanso e Alluminio. Tutti i materiali con cui sono realizzati sono stampati con procedimento serigrafico rendendoli così affidabili nel tempo e facilmente utilizzabili. L'uso di questa segnaletica consente di rendere gli ambienti operativi più sicuri.