GRAFOPLAST SRL - GRALA11220F1 TRIANG. PERICOLO - VINYL ADES. 34MM 70PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - Vinile
Confezione
5 PZ
EAN
8013166474341
Codice prodotto
GRALA11220F1
Cod. produttore
LA11220F1
Produttore
GRA
Materiale:
Altri
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
Vinile
Impermeabile:
sì
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
34 mm