GRAFOPLAST SRL - GRALA10060F1U ACCIDENT PREVENTION VIN ADES.140X60 6PZ/ - LA10060F1U
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Colore - Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - Vinile
Confezione
5 PZ
EAN
8013166482803
Codice prodotto
GRALA10060F1U
Cod. produttore
LA10060F1U
Produttore
GRA
Materiale:
Altri
Colore:
Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
Vinile
Impermeabile:
sì
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
140 mm
Altezza:
60 mm
Luminescente:
sì


