GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPS1350S STRISCIA PLC SIEMENS VER PVC 12,75X50 17 - EVOPS1350S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Verde
Trasparente - no
Lunghezza - 12.75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166485910
Codice prodotto
GRAEVOPS1350S
Cod. produttore
EVOPS1350S
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Verde
Trasparente:
no
Lunghezza:
12.75 mm
Magnetico:
no
Altezza:
50 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVOPS1350S - STRISCIA PLC SIEMENS VER PVC 12 75X50 17


