GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPS13109S STRISCIA PLC SIEMENS VERD PVC 12,7X109 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Verde
Trasparente - no
Lunghezza - 12.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166485651
Codice prodotto
GRAEVOPS13109S
Cod. produttore
EVOPS13109S
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Verde
Trasparente:
no
Lunghezza:
12.7 mm
Magnetico:
no
Altezza:
109 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVOPS13109S - STRISCIA PLC SIEMENS VERD PVC 12 7X109 8


