GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX60130W ETICHETTA ADES VINYL BIANCO 130X60MM 40P
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 130 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166512180
Codice prodotto
GRAEVOFX60130W
Cod. produttore
EVOFX60130W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
130 mm
Magnetico:
no
Altezza:
60 mm
Etichetta Adesiva in vinile Bianco 130x60 mm - confezione da 40 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura delle apparecchiature all'interno del quadro elettrico, buona aderenza alle superfici curve.


