AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX60100Y ETICHETTA ADES VINYL GIALLO 100X60MM 60P - EVOFX60100Y

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX60100Y ETICHETTA ADES VINYL GIALLO 100X60MM 60P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166512166

Codice prodotto

GRAEVOFX60100Y

Cod. produttore

EVOFX60100Y

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

100 mm

Magnetico:

no

Altezza:

60 mm

Etichetta Adesiva in vinile Giallo 100x60 mm - 60 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura delle apparecchiature all'interno del quadro elettrico, buona aderenza alle superfici curve.