AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX0920Y ETICHETTA ADES VINYL GIALLO 20X9MM 1000P

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX0920Y ETICHETTA ADES VINYL GIALLO 20X9MM 1000P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166511657

Codice prodotto

GRAEVOFX0920Y

Cod. produttore

EVOFX0920Y

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

20 mm

Magnetico:

no

Altezza:

9 mm

Etichetta Adesiva in vinile Giallo 20x9 mm - 1000 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura delle apparecchiature all'interno del quadro elettrico, buona aderenza alle superfici curve.