AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX0821W ETICHETTA ADES VINYL BIANCO 21X8MM 1000P

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX0821W ETICHETTA ADES VINYL BIANCO 21X8MM 1000P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 21 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166511558

Codice prodotto

GRAEVOFX0821W

Cod. produttore

EVOFX0821W

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

21 mm

Magnetico:

no

Altezza:

8 mm

Etichetta Adesiva in vinile Bianco 21x8 mm - 1000 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura delle apparecchiature all'interno del quadro elettrico, buona aderenza alle superfici curve.