AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT1525W T. ASOLATA FASCETTE CAVI 25X15 432PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT1525W T. ASOLATA FASCETTE CAVI 25X15 432PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichetta

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166509395

Codice prodotto

GRAEVOCT1525W

Cod. produttore

EVOCT1525W

Produttore

GRA

Modello:

Etichetta

Colore:

Bianco

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

25 mm

Larghezza:

15 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Targhetta Asolata per Fascette Cavi in PVC Bianco 25x15 mm - 432 pezzi. Ideale per siglare guaine e fasci di cavi. In materiale flessibile si applica con ausilio di per Fascette,serie TGF?.