AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO480500W TARGA QUADRO PVC ADES BIANCO 500X80MM 14

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO480500W TARGA QUADRO PVC ADES BIANCO 500X80MM 14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166500644

Codice prodotto

GRAEVO480500W

Cod. produttore

EVO480500W

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

500 mm

Magnetico:

no

Altezza:

80 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO480500W - TARGA QUADRO PVC ADES BIANCO 500X80MM 14