GRAFOPLAST SRL - GRAEVO460145W TARGA QUADRO PVC ADES BIANCO 145X60MM 15 - EVO460145W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 145 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166508473
Codice prodotto
GRAEVO460145W
Cod. produttore
EVO460145W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
145 mm
Magnetico:
no
Altezza:
60 mm
Targa Quadro in PVC adesiva Bianco 145x60 mm - 15 pezzi. La targa si applica direttamente ed in sicurezza tramite il suo biadesivo che ha un'elevata adesione, permettendo di identificare con estrema semplicit? e rapidit? i quadri di distribuzione.


