AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO460100W TARGA QUADRO PVC ADES BIANCO 100X60MM 22 - EVO460100W

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO460100W TARGA QUADRO PVC ADES BIANCO 100X60MM 22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166508398

Codice prodotto

GRAEVO460100W

Cod. produttore

EVO460100W

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

100 mm

Magnetico:

no

Altezza:

60 mm

Targhe Adesive PVC identificative esterno quadro.