AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO41827W TARGHETTA PVC ADES BIANCO 27X18MM 288PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO41827W TARGHETTA PVC ADES BIANCO 27X18MM 288PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 27 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166500194

Codice prodotto

GRAEVO41827W

Cod. produttore

EVO41827W

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

27 mm

Magnetico:

no

Altezza:

18 mm

Targhette per pulsanti/binari, adesive