GRAFOPLAST SRL - GRAEVO41527M TARGHETTA PVC ADES METAL 27X15MM 264PZ - EVO41527M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166507377
Codice prodotto
GRAEVO41527M
Cod. produttore
EVO41527M
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
27 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO41527M - TARGHETTA PVC ADES METAL 27X15MM 264PZ


