AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO404Y T. PULSANTI PVC GIALLO 40X30 D=22,5 440P

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO404Y T. PULSANTI PVC GIALLO 40X30 D=22,5 440P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166490211

Codice prodotto

GRAEVO404Y

Cod. produttore

EVO404Y

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

40 mm

Magnetico:

no

Altezza:

30 mm

Targhetta per Pulsanti in PVC Giallo 40x30 mm ?22,5 mm - confezione da 440 pezzi. Studiata per i diversi modelli di pulsantiere; adesive o ad incastro sul pulsante