AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1664A T. CITOFONO PVC BIANCO OPACO 64X16MM 162

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1664A T. CITOFONO PVC BIANCO OPACO 64X16MM 162

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166505304

Codice prodotto

GRAEVO1664A

Cod. produttore

EVO1664A

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Lunghezza:

64 mm

Magnetico:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

16 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO1664A - T. CITOFONO PVC BIANCO OPACO 64X16MM 162