AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2SB09W N. LAMINATO 9MM X 8MT NERO/BIANCO TZE221 - EGO2SB09W

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2SB09W N. LAMINATO 9MM X 8MT NERO/BIANCO TZE221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del carattere - Nero

  • Colore nastro - Bianco

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 8 m

  • Resistente ai raggi UV -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013166520703

Codice prodotto

GRAEGO2SB09W

Cod. produttore

EGO2SB09W

Produttore

GRA

Colore del carattere:

Nero

Colore nastro:

Bianco

Larghezza del nastro / della fascetta:

9 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

8 m

Resistente ai raggi UV:

Nastro laminato standard, nero/bianco, 9mm x 8mt