GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2SB09G N. LAMINATO 9MM X 8MT NERO/VERDE TZE721 - EGO2SB09G
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Colore nastro - Verde
Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 8 m
Resistente ai raggi UV - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8013166522547
Codice prodotto
GRAEGO2SB09G
Cod. produttore
EGO2SB09G
Produttore
GRA
Colore del carattere:
Nero
Colore nastro:
Verde
Larghezza del nastro / della fascetta:
9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
8 m
Resistente ai raggi UV:
sì
Nastro Laminato Standard 9 mm x 8 mt. Nero / Verde TZE721 - 1 pezzo. Particolarmente versatile,resistente a liquidi, caldo, freddo, abrasioni, luce solare e agenti chimici


