GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2FB18W N. LAM. FLEX 18MM X 8MT NERO/BIANC TZEFX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Colore nastro - Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta - 18 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 8 m
Resistente ai raggi UV - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8013166520185
Codice prodotto
GRAEGO2FB18W
Cod. produttore
EGO2FB18W
Produttore
GRA
Colore del carattere:
Nero
Colore nastro:
Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta:
18 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
8 m
Resistente ai raggi UV:
sì