GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2FB12Y N. LAM. FLEX 12MM X 8MT NERO/GIALL TZEFX - EGO2FB12Y
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Colore nastro - Giallo
Larghezza del nastro / della fascetta - 12 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 8 m
Resistente ai raggi UV - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8013166520840
Codice prodotto
GRAEGO2FB12Y
Cod. produttore
EGO2FB12Y
Produttore
GRA
Colore del carattere:
Nero
Colore nastro:
Giallo
Larghezza del nastro / della fascetta:
12 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
8 m
Resistente ai raggi UV:
sì


