GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2FB09Y N. LAM. FLEX 9MM X 8MT NERO/GIALLO TZEFX - EGO2FB09Y
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Colore nastro - Giallo
Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 8 m
Resistente ai raggi UV - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8013166520208
Codice prodotto
GRAEGO2FB09Y
Cod. produttore
EGO2FB09Y
Produttore
GRA
Colore del carattere:
Nero
Colore nastro:
Giallo
Larghezza del nastro / della fascetta:
9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
8 m
Resistente ai raggi UV:
sì
Nastro Laminato Flessibile 9 mm x 8 mt. Nero / Giallo TZEFX621 - 1 pezzo. I nastri flessibili sono raccomandati per uso come avvolgicavo o bandiera. Da utilizzare con etichettatrici palmari EGO


