AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAAZO3TTBY ANELLINO GIALLO LETTERA T 2,5A5 1000 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 2.5...5 mm

  • Colore - Giallo / nero

  • Stampa - Lettere

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166237717

Codice prodotto

GRAAZO3TTBY

Cod. produttore

AZO3TTBY

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

2.5...5 mm

Colore:

Giallo / nero

Stampa:

Lettere

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Anellini Graforing. Gli anellini “AZ” sono realizzati in PVC flessibile ed elastico di colore giallo e bianco. Sono sagomati in modo che uno stesso anello possa coprire più diametri di cavi. Sono inoltre tagliati in modo tale da rendere possibile l’unione degli anelli e l’allineamento della siglatura.